空調・電設資材 :「pf28」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法B(mm)35.7 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
5日以内出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)48 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)33.5 適合管PF単層波付管28 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 電線管の呼び28(31) 適合ノック径(Φmm)34
1セット(10個)
879 税込967
5日以内出荷

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)38.6 寸法B(mm)42.2 寸法l(mm)31.1 適合管CD単層波付管22 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
589 税込648
5日以内出荷

ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用 材質スチール製
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製 仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
1個
359 税込395
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
グレー 適合規格PSE JIS規格JIS C8412
1個ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分) タイプ半硬化タイプ
1箱(160個)
26,980 税込29,678
翌日出荷

190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。 充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。 ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。 CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分! 1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個 タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング