空調・電設資材 :「LED電球100v」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)210
高さ(mm)150
奥行(mm)210
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約500
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質鉄
長さ(mm)コード:約800
幅(mm)258
高さ(mm)140
奥行(mm)258
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約600
コード長さ(mm)800
器具・セット器具のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否否
調色の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。