空調・電設資材 :「pf28」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(本体)アルミニウム合金
質量(kg)0.045
適合電線管28(PF1)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.6
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
質量(kg)0.32
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管28(PF1)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
質量(kg)0.28
材質(金具)(固定・締付)鋼材
適合電線管28(PF1)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.55
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.65
適合電線管28(PF1)
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.55
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。