空調・電設資材 :「LED コード」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器
材質アルミ、プラスチック
寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22
質量(g)128
消費電力(W)78
全光束(Lm)1040
入力電圧(V)AC100-240
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼光色(5000K)
演色指数(Ra)80
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
ペンダントライト 1灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-22
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320
アズワン品番68-0317-88
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番68-0317-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください
アズワン品番68-0317-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
幅(mm)270
質量(kg)1.2
高さ(mm)110
奥行(mm)270
スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830
コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)
色温度(K)5000
LEDランプ21W(7W×3灯)
セード寸法(mm)Φ140×H550
明るさ(Lm)390×3灯
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。