空調・電設資材 :「LED照明器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254 定格消費電力(W)82.4 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時) 光源寿命60000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)16200 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1台
61,980 税込68,178
17日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります