空調・電設資材 :「樹木 切り口 保護 剤」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります