空調・電設資材 :「電動ファン」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
高効率型コンデンサー
150Φの大型モーターファン採用
効率の良い回収作業
小型・軽量
夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。
時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。
冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100(50/60Hz)
圧力計(MPa)3.5 (60Φ)
ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210
ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。