空調・電設資材 :「支持金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)
アズワン品番65-2123-83
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)
アズワン品番65-2123-84
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
EA815LS-1、-2用支持金具
仕様●材質:SPCC
アズワン品番65-2228-57
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ケーブルラックに置く だけで安定&簡単設置
寸法(mm)950×194×173(H)
質量(kg)4.5
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)350×149×173(H)
質量(kg)2.7
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。