空調・電設資材 :「畳 シート」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板 寸法(mm)393×85 質量(kg)1 電源(V)AC100 (50/60Hz) 光源寿命40,000時間 色調11段階 光色電球色~昼光色相当 調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
1台(1台)
9,030 税込9,933
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。 45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。 日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。 ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用しています。 USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。 USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、適した出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。 太陽に向けて適した角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-S02BK●出力電流:USB-A/2.4AUSB-A(Quick Charge3.0)/3A/2A/1.5AUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))/3A/3A/3A/3A/2.25A●シートサイズ(W×D×H)mm:折りたたみ時/400×560×25展開時/1400×560×4※持ち手・吊り下げ用ループを除く●総重量:2.7kg●付属品:USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書●材質:ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)●最大出力:105W●出力電力:USB-A/12WUSB-A(Quick Charge3.0)/18WUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery/45W合計で最大75W※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。●出力電圧:USB-A/5VUSB-A(Quick Charge3.0)/5V/9V/12V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))/5V/9V/12V/15V/20V●コネクタ形状:USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1●ソーラーパネル種類:Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル●ソーラーパネル枚数:3枚●ソーラーパネル発電性能:最大105W●ソーラーパネル変換効率:最大22%●使用温度:0~40℃●保存温度:-20~70℃●カラー:ブラック アズワン品番68-1840-91
1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります