空調・電設資材 :「エアコン室外機」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP 許容荷重(kg)60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)374 寸法L2(mm)406.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)110
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質PP 許容荷重(kg)50 寸法H(mm)67 寸法L1(mm)362 寸法L2(mm)410 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)122
1箱(60個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります