空調・電設資材 :「ソーラー 架台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm)71.2 高さ(cm)37.5 対応寸法(mm)ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内 奥行き(cm)71.2 角度調節パネル:10~60(°)
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!。パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。 セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10 幅(cm)104 高さ(cm)54.5 対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内 奥行き(cm)104 角度調節パネル:10~60(°)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります