空調・電設資材 :「2分配器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本 タイプ1端子電流通過型
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属 タイプ1端子電流通過型 使用場所室内用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。
用途屋内用 分配数2 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。
用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通) 仕様ニッケルメッキ タイプ全端子電流通過型 長さ(m)0.5 分配数2
1個
1,588 税込1,747
10日以内出荷

2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、2分配器全端子電流通過型 分配数2 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
3,398 税込3,738
11日以内出荷

2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、3分配器全端子電流通過型 分配数3 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
用途室内用、4分配器全端子電流通過型 分配数4 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
適合75Ω
1個
219 税込241
9日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります