空調・電設資材 :「メタンガス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。 検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど) 付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース トラスコ品番806-7726 質量(g)700(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~45 電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760 感度5ppm(メタン) 検知方式半導体方式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。 検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど 付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース トラスコ品番806-7815 質量(g)406(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~52 電源単三アルカリ乾電池 4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264 感度15ppm(メタン) 検知方式電気化学方式
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります