空調・電設資材 :「業務用冷蔵庫」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。
高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルト
モーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264W
モーター回転数(min-1[r.p.m])1880
ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2”
真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)
新冷媒(HFC)・従来冷媒対応です。電磁式オイル逆流防止弁付で、真空ポンプオイルの逆流を防ぎ、HFC系冷媒機器の損傷を防止します。2ステージロータリーポンプで高真空です。オイルレベル・オイルの劣化具合のチェックがしやすい大きなサイトグラス付です。モーターの損傷を防止する過負荷保護装置付です。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫・業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。
トラスコ品番829-1473
セット内容真空ポンプオイル
2018年トラスコ掲載ページ4 1519
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。