空調・電設資材 :「滑走剤」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
スプレー式で作業が簡単です。
水溶性なので拭き取りが簡単です。
乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。
ケーブルや管路の化学的影響を与えません。
通線後の後処理も不要です。
高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番385-7921
色グリップ/赤
容量(L)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。