空調・電設資材 :「スイッチボックス 1個用」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個用スイッチボックス対応
材質プラスチック・白色 質量(kg)0.1 光源寿命40000時間 アズワン品番64-9321-09
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様100V 材質プラスチック 幅(mm)160 質量(kg)0.6 高さ(mm)130 埋め込み深さ(mm)30 負荷容量最大LED400W アズワン品番64-9319-56 出幅(mm)36
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。 調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
定格電圧(V)100 仕様プラスチック 幅(mm)116 質量(kg)0.4 高さ(mm)120
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

適合1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 幅(mm)70 質量(kg)0.2 高さ(mm)120 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)18
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります