空調・電設資材 :「型取り」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個用埋込スイッチボックス深型取付専用。
仕様100V 材質プラスチック 幅(mm)160 質量(kg)0.6 高さ(mm)130 埋め込み深さ(mm)30 負荷容量最大LED400W アズワン品番64-9319-56 出幅(mm)36
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10 電球LED 埋め込み深さ(mm)33
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ流し元灯
傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和テイストの吹き抜け空間や玄関まわりを演出するあかり。 掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
消費電力(W)10.7 材質鋼:白色/アクリル:乳白 質量(kg)0.7 電球LED 光源寿命40,000時間
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直付・壁付・傾斜天井取付可能 灯具可動型(180°回転) 照射近接限度10cm
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式 材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ流し元灯
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 点灯方式点灯順序:全灯→消灯 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

消費電力(W)4.2 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可 ランプLED電球4.2W(E17)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

コイズミ和風照明
クリーンらくピタⅡ取付セードにテクスチャー感のある和紙柄を施した、和空間にも洋空間にも調和する丸型シーリングです。ラインの立体感が天井にやさしいリズムを刻みます。
消費電力(W)28.2 仕様Fit調色LED一体型壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯専用リモコン付調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光調色範囲(2700K~6500K)竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)セード回転式a-クリーンらくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質アクリル(乳白色和紙模様入) 質量(kg)2.3 直径(Φmm)580 高さ(mm)140 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.5 光束(Lm)3570、(調色時/2700K時:3285Lm・30.7W、6500K時:3315Lm・28.2W) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 適用畳数~6畳
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色) 幅(mm)140 質量(kg)0.7 高さ(mm)380 奥行(mm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)645 アズワン品番64-9324-84 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)310 高さ(mm)133 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォールナットの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。
消費電力(W)6.2 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.9 直径(Φmm)180 高さ(mm)150 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.2 光束(Lm)355 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 質量(kg)3.4 直径(Φmm)566 高さ(mm)270 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-39 明るさ白熱球60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1370
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

幅(mm)110 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.7 高さ(mm)127 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

消費電力(W)7.2 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)310 高さ(mm)121 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさDR100W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.7 仕様直付・壁付・門柱取付、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)100 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)400 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-97 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

コイズミ別売部品
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。 電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。 2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付 材質鋼(オフホワイト塗装) 幅(mm)520×180 質量(kg)1 高さ(mm)67 アズワン品番64-9315-96
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

灯具下面のガードとエイジング塗装を施したセードが、インダストリアル感を演出します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質鋼(ビンテージブラック塗装)、鋼線(ビンテージブラック塗装) 長さ(mm)800~350 高さ(mm)235 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります