空調・電設資材 :「畳 シート」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED 幅(mm)560 質量(kg)2 高さ(mm)118 光源LED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700~6500 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED 消費電力(W)48.8 仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー 付属品リモコン 適合(畳数)~12畳 材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入 幅(mm)520 質量(kg)2.4 高さ(mm)195 スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯) 適合範囲~12畳 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700~6500 取付け方法簡単取付(工具不要) 光源色昼光色+電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光束(Lm)4949 LED寿命(時間)40000 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります