空調・電設資材 :「照明器具 和室」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
適用畳数~6畳
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能
材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入)
直径(Φmm)510
高さ(mm)115
取付方式クイック取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)32
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)125
容量(VA)33
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。