空調・電設資材 :「24V LED」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL840タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)16.5
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1150タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)21.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL280タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)6.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)28
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)10.3
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
色シルバー
電圧(V)DC24専用
最高使用温度(℃)55
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:ポリカーボネート 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)150
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、IP65
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート
色シルバー
電圧(V)100/200兼用
取付場所天井付・壁付(縦長付・横長付)・床付兼用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)2~100
連結最大25m(100V)/50m(200V)まで(器具・電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否調光(PWM調光)
防水防雨形・防湿形
近接限度距離(m)0.1
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
材質本体:シリコン 透明
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
色温度(K)2700
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)23.7
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT42W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。