空調・電設資材 :「LED100w相当」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形 材質枠:アルミ板 白塗装 径(Φmm)116 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 埋め込み深さ(mm)100 容量(VA)7 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 従来光源40W形
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)52.3 演色指数(Ra)82 従来光源40W形
1台
7,690 税込8,459
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 色温度(K)2700 高さ調節吊高さ調節可能 従来光源白熱灯100W相当
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様LED交換可 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.4 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)12 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)115 首振角度(°)片側のみ75・回転360 埋め込み深さ(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)112 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)117 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります