空調・電設資材 :「投光器 e26」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)188 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源東芝製LDA11-G/80W
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)173 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱80W相当
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7 口金E26 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 質量(kg)1.2 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7×1 口金E26 機能照度センサ・人感センサ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります