空調・電設資材 :「室外機用エアコンガード」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82
アズワン品番65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。