空調・電設資材 :「通線用潤滑剤」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明 使用温度範囲(℃)40以下 定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃) 比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃) 引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0 沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃ 臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭 融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4 含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0 発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550 蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃) 爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります