空調・電設資材 :「ダウ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ広角 色温度(K)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 タイプ屋内用 色温度(K)5000 入力電流(mA)144 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 入力電力(W)6.1
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
白色 径(Φmm)150 グリーン購入法適合
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 相関色温度(K)3000 入力電流(mA)144 光束(Lm)1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 入力電力(W)9.3 配光タイプ広角
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
ピュアホワイト 消費電力(W)14.2(100V)/14.0(200V)/14.1(242V) 定格電圧(V)100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光不可 調色の可否調色不可
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1台ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
ユニット交換形DL一般形白色Φ100
グリーン購入法適合
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

東芝ライテック交換形DL一般形
エコ商品
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)【器具】115 質量(kg)0.7 備考断熱施工不可 タイプ【配光角】広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%) 仕上ピュアホワイト反射板 保護等級IP20 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)【器具】1030 埋め込み寸法(mm)Φ100 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 遮光(°)15
1個
9,093 税込10,002
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL7500一般形
エコ商品
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000白色深形Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度30° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形白色Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東芝ライテックLED光源交換形ダウンライト
エコ商品
機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

質量(kg)0.5 定格電圧(V)AC100~242 入力電流(mA)220(100V)、130(200V)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 首振角度(°)25 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 回転角度(°)100 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:169 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)1.2 消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ帯内文字:広角
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具40Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(kg)0.2 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)4000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)1670 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色白色 グリーン購入法適合 調光の可否調光不可 配光タイプ広角タイプ 遮光(°)30
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング