空調・電設資材 :「E11 LED」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
定格電圧(V)100 全長(mm)66 外径(Φmm)50 口金E11 色(本体) 平均演色評価数(Ra)92 定格寿命(時間)40000 周波数(Hz)50/60 保証期間5年 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります