空調・電設資材 :「水銀灯投光器」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に トラスコ品番238-9794 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)5.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5~102/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 アズワン品番65-1856-77 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)13000 標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります