空調・電設資材 :「軽量天井」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264
幅(mm)255
高さ(mm)286
種類高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:35
本体アルミ
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
入数1台
光色昼白色
グリーン購入法適合
電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可
幅(mm)Φ270
カバー樹脂(透明)
質量(kg)1.9
色マットシルバー
高さ(mm)445
使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)
本体アルミ
定格消費電力(W)132
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯400Wクラス
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)16000
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。