空調・電設資材 :「led e14」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ポーチライト
幅(mm)112 寸法(mm)出:100 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプLED 光源寿命40000時間 取付方向縦・横 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井兼用
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります