23ページ目: 空調・電設資材

商品豆知識

43,356件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 長さ(cm)約92 常用圧力(MPa)5.5 材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
479 税込527
当日出荷

三桂製作所樹脂製プラグ
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途仮止め・目隠しなどに使用
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。 材質SUS304
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)9
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間を埋めやすい柔らかさ。 パテ状のため、開封後すぐに使用可。 乾燥硬化型。
用途不燃材料による埋戻しを要する箇所用。 防火区画を貫通する不燃性配管と開口部の隙間等。 ライトグレー
1個(1kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。
適合メーカースライドボックス
1セット(10個)
679 税込747
当日出荷

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C 材質不織布 捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト 付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm)255×110×205 接続口径1/4フレア 質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)(封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(18本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシ
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに 適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷

用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。 材質PVC
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた握りやすい形状。1セットで12種類のフィンピッチに対応
トラスコ品番364-0141 質量(g)105 適合ピッチ(mm)8・10、9・15、11・13、12・14、16・17、18・20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用 吊ボルト径W3/8 仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。 幅(mm)デッキ/185 形式QLデッキ 許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
289 税込318
当日出荷


吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス 使用冷媒R134A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
1パック(4枚)
499 税込549
欠品中

サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。 仕様スプレータイプ 成分シリコーンオイル 寸法(mm)210×76×65 容量(mL)420
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)9 圧力損失(Pa)9
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります