46ページ目: 空調・電設資材

商品豆知識

43,356件中 1,801~1,840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
999 税込1,099
当日出荷

材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


適合ボルト径W3/8 仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用 許容静荷重(N[kgf])294(30)
1袋(20個)
1,398 税込1,538
欠品中

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック 材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷

効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生 ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス トラスコ品番364-0043 適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]] 質量(g)200 内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法C(mm)141
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5) 付属品収納ケース 破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26 材質(本体)難燃樹脂 定格250V 1A
1個
869 税込956
当日出荷

ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406 質量(kg)0.9 高さ(mm)95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エアコンのサービスポート開閉用に。
全長(mm)140 サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別多目的ゲージ タイプフレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
1,760 税込1,936
当日出荷

1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります