空調・電設資材 :「うづくり仕上げ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統的な和の建築意匠を、あかりへ。 側面の板に施した破風のような優美な曲線。 そこからこぼれる光が、銘木秋田杉の木肌を美しく照らし出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)4.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)182 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上 フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:393、558、723 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
87,980 税込96,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書院窓風の額縁、端正な桟。 秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。 窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)189 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上 フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:400、565、730 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名匠の技が冴える、松と霞。 枝ぶりのすばらしい老松とたなびく霞。 木彫りの匠「鬼童」が一刀一刀、丁寧に彫り上げた名作です。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□630 質量(kg)5.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)182 材質(本体)秋田杉・うづくり仕上・手彫り飾り フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:392、557、722 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります