空調・電設資材 :「おんさ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

3,576件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
欠品中


1個
7,998 税込8,798
当日出荷

内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル 寸法(cm)80×40×0.4 耐熱温度(℃)70
1枚
389 税込428
当日出荷



1個
6,498 税込7,148
欠品中

エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとして シール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり) 材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル 耐熱温度(℃)80
1セット(8枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)160 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.6 色温度(K)6500 (6000~7000) 全長L1(mm)460 光束(Lm)Typ:350 演色指数(Ra)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷


1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷


表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型 使用場所屋外用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%) 任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K) お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。 OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付 付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能) 材質プラスチック(白色) 幅(mm)52×20 質量(kg)0.1 高さ(mm)130 アズワン品番64-9315-14
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30) 測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。 セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋 保護等級耐衝撃保護等級IK10 光源色 明るさ(Lm)700
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。
用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。 セット内容LEDテープライト 保護等級耐衝撃保護等級IK10 光源色 明るさ(Lm)700
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNライティングコネクタ
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11 質量(kg)0.067 定格AC250V・12A 品種コネクタ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-3 接続口径UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用 付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付 適合R407C/R404A用 エスコ品番EA101LR-1 接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5B 接続口径UNF1/2-20 (5/16inch) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用 付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合R410A用 エスコ品番EA101TR-5 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合ヒートポンプ用、R410A用 エスコ品番EA101TR 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ホース長さ(cm)100 連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ゲージ径(Φmm)68
1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器 取付天井直付型 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング