空調・電設資材 :「アクリル 枠」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
セット内容(器具)EL-LH-BC42200+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1295
幅(mm)260
質量(kg)8
高さ(mm)112
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)159.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8780(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
HACCP向け 埋込形 220幅 ステンレス枠
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-BC42200+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1254
幅(mm)124
質量(kg)8
高さ(mm)63
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9000(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1セット
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形
高出力タイプライトユニット搭載
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-EBC42200+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
質量(kg)9.2
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8800(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
セット内容(器具)EL-LH-EBC42200+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ
種別埋込形
質量(kg)9.2
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)156
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)8580(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
Panasonic(パナソニック)HACCP向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 帯電防止アクリルパネル ステンレス枠タイプ クリーンフーズ パネル付型
エコ商品
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1298
幅(mm)260
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
パネル帯電防止アクリル(透明)
枠ステンレス(クリア塗装)
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1255
埋込高(mm)100
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
種類埋込穴Φ400用
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)6
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)6
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.8
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)
幅(mm)120
質量(kg)1.8
高さ(mm)650
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源LDL20×1
ランプ(品名)LDL20S
色温度5000K
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)65
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05
光束(Lm)器具:780
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。
出しろ(mm)100
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
仕様●寸法:幅664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~20畳●色温度:昼光色(66500K)~電球色(2000K)●全光束:11500lm●消費電力:76.6W●機能:キレイに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・ONOFFタイマー・お休みアシスト・勉強モード等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8968-98
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
(L)先端SSL商品
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)/【バッフル】アルミ(ブラック)
幅(mm)620
質量(kg)8.7
タイプ天井埋込型、乳白パネル 深枠(黒)タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)48
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)126.6
光束(Lm)6080
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)600
埋込高(mm)125
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。
長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:~18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8768-41
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
形状乳白カバー深枠タイプ
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)65.2
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス900
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHP45形×4灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバー深枠タイプ
消費電力(W)40.4
質量(kg)7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【枠】アルミ(銀色)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)31.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)169
寸法(幅W×高さH)(mm)1276×1276
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□1257
埋込高(mm)250
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【枠】アルミ(銀色)【パネル】アクリル(乳白)
質量(kg)19.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)113
寸法(幅W×高さH)(mm)920×920
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□900
埋込高(mm)200
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【バッフル】アルミ(ブラック)
質量(kg)8.7
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
色温度(K)5000
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□600
埋込高(mm)125
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)100~242
埋込高(mm)125
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
埋込高(mm)125
仕様電源ユニット内蔵
長さ(mm)1275
質量(kg)3.2
材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)
タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
定格電圧(V)100~242
起動形式LE9
材質(カバー)アクリル
演色指数(Ra)84
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(銀)
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
枠の色黒
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)17.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
高さ(mm)110
質量(kg)1
直径(Φmm)404
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)2300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。