空調・電設資材 :「アルマイト 塗装」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様羽根固定型
材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Ep 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式Cp 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様可動式
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:サランネットフィルター
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様羽根可動型
材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様フィルター付吹出口・二重枠
材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300
型式VHS型
適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)115
埋め込み深さ(mm)107
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#16
羽根枚数8
寸法W(mm)207
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#2
羽根枚数1
寸法W(mm)45
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#18
羽根枚数9
寸法W(mm)225
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#14
羽根枚数8
寸法W(mm)189
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#8
羽根枚数5
寸法W(mm)135
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#6
羽根枚数4
寸法W(mm)117
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#5
羽根枚数3
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)99
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#4
羽根枚数2
寸法W(mm)81
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#3
羽根枚数2
寸法W(mm)63
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#20
羽根枚数10
寸法W(mm)243
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
型式#12
羽根枚数7
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
寸法W(mm)171
結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t~1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
型式#1
羽根枚数0
寸法W(mm)30
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#5
羽根枚数5
寸法W(mm)117
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#10
羽根枚数10
寸法W(mm)207
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#8
羽根枚数8
寸法W(mm)171
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#3
羽根枚数3
寸法W(mm)81
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#7
羽根枚数7
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#6
羽根枚数6
寸法W(mm)135
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#4
羽根枚数4
寸法W(mm)99
吹出方向垂直吹出
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
用途病院、実験室、デパート、ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フィルター:サランネットフィルター
型式#9
羽根枚数9
寸法W(mm)189
吹出方向垂直吹出
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
型式#10
羽根枚数6
寸法W(mm)153
吹出方向垂直吹出
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。