空調・電設資材 :「アルミ アングル ホワイト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
仕様断熱施工:不可
材質枠・コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)1.3
色白
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
光源寿命40000時間
LED交換不可
電源ユニット別売
カットオフアングル15°
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
カットオフアングル35°
調色の可否否
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ2400TYPE
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×2灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)62
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)65
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:20
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
調光の可否否
カットオフアングル35°
調色の可否否
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質コーン:アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
グリーン購入法適合
枠アルミダイキャト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62
ビーム角度(°)79
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
枠アルミダイキャスト(白艶消)
配光タイプ超広角配光
器具相当FHT42W×3
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(白艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ5500タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)44.2/44.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)68
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散配光
器具相当水銀ランプ250W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
色白
タイプC100/C150タイプ
消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
材質コーン:アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)(グレアカットオフアングル)15
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光
グリーン購入法適合
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×3
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)
型浅型
タイプ9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)69
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)300
配光タイプ拡散配光
器具相当水銀ランプ400W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。
材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】15
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)68
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83
材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)
タイプ5500/7500/9000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)60000時間
配光角度(°)69
ビーム角度(°)10
グリーン購入法適合
配光タイプ拡散配光
器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト
まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保
明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
レンズアクリル
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
寸法(Φmm)85
機能調色機能付
色温度(K)6500~2200
埋め込み深さ(mm)105
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
光色昼光色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
埋込高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵
径(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
径(Φmm)85
消費電力(W)10.4
埋め込み深さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
カットオフアングル30°
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2
寸法(Φmm)85
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル35°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)96
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)50
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)片側35 回転350
埋め込み深さ(mm)110
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.4
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)5~100
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当
GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質【コーン】(鏡面仕上)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】40
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT42W×2)、4000TYPE(セラメタ70W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
枠アルミ
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。