空調・電設資材 :「アース棒 1.5m」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205 仕様リード付 材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm)7 リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格D種 リード線長さ(mm)5.5スケ×150 サイズ(mm)W型300 材質銅メッキ
1本
319 税込351
当日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ 主材質
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

用途関東仕様 リード線長さ(mm)300 タイプ関東仕様
1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります