空調・電設資材 :「エアコン フード」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る 材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。 材質アルミ 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730 組立時間30-40(分) 取扱説明書(0.28MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工フード接続
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1本
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。 ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。 室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック 幅(cm)102 高さ(cm)22 遮光率(%)80 奥行き(cm)62
1個
1,898 税込2,088
欠品中


室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 質量(kg)8 アイボリー 仕上粉体塗装(ポリエステル系)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル 材質難燃性不織布 厚さ(mm)2
1セット(100枚)
7,998 税込8,798
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工フード接続用底板
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1枚
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金) 種類支持金具
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
3,098 税込3,408
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。 夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。 バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。 耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82 アズワン品番65-0477-29
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。 液性アルカリ性 標準使用量原液~10倍
1本(4kg)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴 付属品配管キャップ2ヶ付 適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
1個
849 税込934
5日以内出荷

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部) 質量(kg)15 材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間) 組立時間約30-40分 取扱説明書(1.02MB)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります