空調・電設資材 :「エアコン 室外機 傾斜」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷


伊藤電気製作所アングルスペーサ
ブラック 仕様本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
1個
559 税込615
5日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27° 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)60 取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ 付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け 寸法W(mm)220~700 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm)100~540 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)14~30
1セット(4台)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷


1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペースの狭い出窓下に単独の台として使用可能。 室外機の設置場所が土など柔らかい場所に使用することにより室外機の安定性が向上。 犬走り等傾斜面で設置する際に約1度~3度の勾配に対応。 ポリプロピレン製樹脂のため軽量かつ取付が簡単。
アイボリー 寸法A(mm)375 寸法B(mm)120
1個
99 税込109
4日以内出荷

平地自在置き用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1010 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)19.3 寸法D(mm)270~430 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷


軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結金具で連結できます。
用途平地用 使用荷重(kg)200 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)0~6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります