空調・電設資材 :「エアコン 通気 口」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
圧力損失(Pa)9
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
タイプカットタイプ
風速(m/s)1.5
耐熱温度(℃)95
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル
厚さ(mm)2
捕集効率(%)27.6
初期圧力損失(Pa)9
ろ過風速(m/s)1.5
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル
厚さ(mm)4
捕集効率(%)66.4
初期圧力損失(Pa)24
ろ過風速(m/s)1.5
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。