空調・電設資材 :「エアコン 防振」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60
材質クロロプレンゴム
穴径(Φmm)13
寸法t(mm)10
許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000
規格100×1000×10
寸法A(mm)10
寸法B(mm)4.5
寸法C(mm)3
寸法W(mm)100
1枚
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ。 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい。 ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ。 積み重ねができ、省スペース。 突起合わせでカンタン位置決め。 ブラスト加工でビスがスベリ難い。 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)。 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい。 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
1個
¥109
税込¥120
翌日出荷
本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。
C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。
寸法W(mm)0~940
使用荷重(kg)80
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(4個×5セット)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)11.5
備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。
奥行(mm)250~385
使用荷重(kg)150
横幅(mm)400~800
仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途壁面用ブラケット
付属品保護キャップ
材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)12.2
奥行(mm)300~430
使用荷重(kg)150
横幅(mm)400~800
仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
1箱
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。