空調・電設資材 :「エアコン取付台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm)(エアコン固定)300~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行き広めタイプ。
用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。 幅W(mm)(エアコン固定)任意 使用荷重(kg)80 質量(kg)2.8 表面処理粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)140~440
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。
用途平地置用架台 材質圧延鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります