空調・電設資材 :「エアコン水漏れ修理」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。 付属品スポイド(大・小)、ノズル 材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS 質量(g)(本体)450 本体寸法(mm)Φ60×425 適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン 質量(g)約280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
1,098 税込1,208
欠品中

GA-KK001 これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消) GAONA(ガオナ) 動画あり
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5152-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります