空調・電設資材 :「エアコン風向板」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。 風向板のオリジナルデザインが可能。 気流方向可変。
用途一般天井用、壁用、吸込口用 オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t サイズ#25 寸法E(mm)366 寸法O(mm)□350 寸法R(mm)112.5 吹出方向水平吹出(吹出パターン多様) 寸法X(Φmm)255
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個 材質ルーバー本体:ASA・PP等
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
エコ商品
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります