空調・電設資材 :「エアリークテスター」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。