空調・電設資材 :「エコファイン」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。
消費電力(W)6.6
仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.9
直径(Φmm)67
高さ(mm)157
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.2
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-81
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。