空調・電設資材 :「ガウス」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT 質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78 電源単4電池×6 表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上 測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸) 機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェースUSB、RS-232C 画面表示寸法(mm)52×38 LCD 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)30700
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
289,800 税込318,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン購入法適合 入力電圧(V)200~242 最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 仕様PWM調光 電圧(V)調光信号:DC12 電流(mA)調光信号:8 周波数(Hz)50/60共用 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 仕上メタリックシルバー 質量(kg)4.8 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 機能初期照度補正機能付
1セット
159,800 税込175,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)40000
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
239,800 税込263,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)3.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)150 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)158 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)30700 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)20300
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)4.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)194 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)203 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)40000 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)2.7kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)20300 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合
1セット
85,980 税込94,578
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15500
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)11100 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

入力電圧(V)100~242対応 消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値) 材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート 質量(kg)1.8 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7 光束(Lm)11100 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光色昼白色タイプ グリーン購入法適合
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)15500 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります