空調・電設資材 :「ケーブル 導通チェッカー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応 付属品単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります