空調・電設資材 :「ケーブルラック」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
SRラックの接続に使用する金具です。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
16日以内出荷
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用
材質炭素鋼
質量(kg)1
適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205
許容安全荷重(kN)9.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい
用途ケーブルラック上のケーブル通線(グラスライン等の先端に取り付けて使用)
寸法(mm)54×54×475
材質鉄(クロムメッキ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12
質量(kg)7.8
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)6
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。
適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS
材質スチール
質量(g)340
本体寸法(mm)60×481×60
関連資料(1.98MB)
取扱説明書(1.69MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72
質量(g)60
ねじサイズM6
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。