空調・電設資材 :「ケーブル用呼び線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)通線ジェットブロー リードロープ
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf) ロッド径(Φmm)4
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通線工具のスタンダード品です。しなやかで通りやすいワイヤー付先端金具です。収納に便利なケース付きです。
用途電設工具での通線作業。 全長(m)30 材質ワイヤー:PET、チューブ:PE、ケース:PVC フレキシブル部(mm)7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf] 金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。 規格JIS C 8411
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。 既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット) 適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16 種類ガイド工具1号 寸法H(mm)34.5 寸法D(Φmm)12.5 寸法W(mm)80 寸法d(Φmm)17
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2 形状(ワイヤー)丸型 材質(本体)樹脂 寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10 破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30) 適合管径Φ19~Φ36.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷



『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります